Motion
RUBAN EN PELLICULE 24370 À DOUBLE FACE 9578 1 POX60YD , 4.0 MIL

3M
24370 DOUBLE COATED FILM TAPE 9578 1"X60YD 4.0 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 60 vg, Largeur : 1 po, Épaisseur : 4 mil, Transparent
N° D’ARTICLE MI03163028
N° MFR24370 DOUBLE COATED FILM TAPE 9578 1"X60YD 4.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24370 DOUBLE COATED FILM TAPE 9578 1"X60YD 4.0 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 60 vg, Largeur : 1 po, Épaisseur : 4 mil, Transparent
N° D’ARTICLE MI03163028
N° MFR24370 DOUBLE COATED FILM TAPE 9578 1"X60YD 4.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    4 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    5 po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200243707
  • CUP_NON
    00021200243707

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE À DOUBLE REVÊTEMENT 24370
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.