Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale30.5 mm
- Poids0.62 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique53800 N
- Description longueLe LRT354230 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 30.5 mm et un poids de 0.62 lb, conçue pour les systèmes industriels utilisant des roulements à aiguilles de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT354230
- Rpm max.9500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique90100 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure