Motion
RUBAN D’AÉRATION 26667  3294 ROSE 3/4 PO X36YD  4.0 MIL

3M
26667 VENTING TAPE 3294 PINK 3/4"X36YD 4.0 MIL

3M™ Ruban de ventilation 3294, Rose, 3/4 po x 36 vg, 5 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163558
N° MFR26667 VENTING TAPE 3294 PINK 3/4"X36YD 4.0 MIL
Prix38.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
26667 VENTING TAPE 3294 PINK 3/4"X36YD 4.0 MIL

3M™ Ruban de ventilation 3294, Rose, 3/4 po x 36 vg, 5 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163558
N° MFR26667 VENTING TAPE 3294 PINK 3/4"X36YD 4.0 MIL
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
Prix38.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    8 po
  • Épaisseur
    5 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    9 oz-po
  • Matériau de support
    Rayonne
  • Couleur
    Rose
  • Allongement à la pause
    15 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200266676
  • Plage de température de fonctionnement
    +60 à +80 °F
  • CUP_NON
    00021200266676

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’AÉRATION 26667 ROSE 3294
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend un endos conformable non tissé unique qui a une grande perméabilité à l’air et aux gaz
  • Répond à la plupart des exigences de dégazage pour les processus d’isolation en mousse sur place
  • L’adhésif est enduit de bandes afin que les zones non enduites aient une perméabilité plus élevée pour aider à minimiser les vides de mousse
  • Couramment utilisé pour la ventilation des gaz de sortie dans la fabrication d’appareils