Motion
RUBAN DE PELLICULE 30113 PTFE 5491 GRIS 14 PO X36YD

3M
30113 PTFE FILM TAPE 5491 GRAY 14"X36YD

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5491, brun, 14 po x 36 vg, 6.7 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03163590
N° MFR30113 PTFE FILM TAPE 5491 GRAY 14"X36YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30113 PTFE FILM TAPE 5491 GRAY 14"X36YD

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5491, brun, 14 po x 36 vg, 6.7 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03163590
N° MFR30113 PTFE FILM TAPE 5491 GRAY 14"X36YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    6.7 mil
  • Poids
    8.9 lb
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Joint d’étanchéité de tuyau
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    70006197951
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200301131
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +500 °F
  • CUP_NON
    00021200301131

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE 30113 PTFE 5491 GRIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pellicule en PTFE antiadhésive offre une surface exceptionnellement lisse pour un nettoyage facile
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • Large plage de températures pour la performance sur les machines et équipements chauffés
  • Version plus épaisse du ruban en pellicule de PTFE 3M™ 5490, offrant plus de durabilité et une plus longue durée d’utilisation
  • Le ruban de pellicule PTFE extrudé 3M™ est plus plat que les rubans de pellicule PTFE sciés typiques
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles
  • La haute résistance et la résistance à l’abrasion assurent la fiabilité et la performance pour réduire la friction, le cliquetis et le bruit de la machinerie