Motion
RUBAN EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE À DOUBLE REVÊTEMENT 30421  4492 NOIR 3/4 PO X72YD  1/32 PO

3M
30421 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492 BLACK 3/4"X72YD 1/32"

Ruban en mousse à double face - Adhésif acrylique - Résistance à l'adhérence : 8 (acier inoxydable)lb/po - Noir
N° D’ARTICLE MI03163613
N° MFR30421 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492 BLACK 3/4"X72YD 1/32"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30421 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492 BLACK 3/4"X72YD 1/32"

Ruban en mousse à double face - Adhésif acrylique - Résistance à l'adhérence : 8 (acier inoxydable)lb/po - Noir
N° D’ARTICLE MI03163613
N° MFR30421 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492 BLACK 3/4"X72YD 1/32"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Hauteur totale
    31.3 mm
  • Longueur totale
    72 verges
  • Épaisseur globale
    31 mm
  • Largeur totale
    0.8 po
  • Durée de conservation
    24 mois
  • Résistance à la traction
    60 lb/po2
  • Épaisseur
    1/32 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200304217
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200304217

Aperçu

Description du fabricant
MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE À DOUBLE REVÊTEMENT 30421
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Noir ou blanc, support en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées de 0.031 po (0.8 mm)
  • Adhérence ultime élevée à une grande variété de surfaces
  • Le ruban conforme adhère aux surfaces irrégulières
  • Le système d’adhésif acrylique unique offre une durabilité à long terme
  • Bonne résistance initiale et à long terme à la température