Motion
476XL à 0.065 mm x 0.5000 po x 360 vg

3M
476XL - 0.065 mm x 0.5000 in x 360 yd

3M Ruban à double revêtement, doublure allongée 476XL, Trans
N° D’ARTICLE MI03163651
N° MFR476XL - 0.065 mm x 0.5000 in x 360 yd
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
476XL - 0.065 mm x 0.5000 in x 360 yd

3M Ruban à double revêtement, doublure allongée 476XL, Trans
N° D’ARTICLE MI03163651
N° MFR476XL - 0.065 mm x 0.5000 in x 360 yd
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    329.18 m, 360 vg
  • Épaisseur globale
    0.065 mm
  • Largeur totale
    0.5000 po

Détails

  • Application
    Fixation, collage, adhérence à forte adhérence, maintien, assemblage, laminage, montage, épissage
  • Couleur
    Translucide
  • Température de fonctionnement maximale
    49 °C, 120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °C, -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT 31507 , REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 476XL