Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ POUR BOÎTE SCOTCH 39567  355 HAVANE 72MM X 914M

3M
39567 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 TAN 72MM X 914M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 355, havane, 72 mm x 914 m, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI03163800
N° MFR39567 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 TAN 72MM X 914M
Prix1,801.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
39567 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 TAN 72MM X 914M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 355, havane, 72 mm x 914 m, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI03163800
N° MFR39567 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 TAN 72MM X 914M
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
Prix1,801.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    999.56 verges
  • Résistance à la traction
    69 po/lb
  • Épaisseur
    3.43 mil
  • Largeur
    2.83 po

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Beige
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel, semi-automatique
  • Allongement à la pause
    130 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006247293
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200395673
  • CUP_NON
    00021200395673

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 39567 355
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en polyester très robuste résiste à l’abrasion, à l’humidité et au frottement pour une tenue durable
  • L’adhésif adhère rapidement à une variété de matériaux, y compris ceux à haute teneur en matières recyclées
  • Ferme solidement les cartons ondulés à double et triple paroi et les panneaux de fibres
  • Disponible avec impression personnalisée pour la sécurité et/ou la marque
  • Fournit une performance constante de haute qualité avec un déroulement facile