Motion
RUBAN EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE À DOUBLE REVÊTEMENT 40678  4492 BLANC 12 PO X72YD  1/32 PO

3M
40678 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492 WHITE 12"X72YD 1/32"

Ruban en mousse de polyéthylène à double revêtement 3M™ 4492W, blanc, 12 po x 72 vg, 31 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03163923
N° MFR40678 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492 WHITE 12"X72YD 1/32"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40678 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492 WHITE 12"X72YD 1/32"

Ruban en mousse de polyéthylène à double revêtement 3M™ 4492W, blanc, 12 po x 72 vg, 31 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03163923
N° MFR40678 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492 WHITE 12"X72YD 1/32"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Longueur totale
    72 verges
  • Épaisseur globale
    31 mm
  • Largeur totale
    12 po
  • Résistance à la traction
    60 lb/po2
  • Épaisseur
    1/32 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    8 po
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200406782
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200406782

Aperçu

Description du fabricant
MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE À DOUBLE REVÊTEMENT 40678
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Noir ou blanc, support en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées de 0.031 po (0.8 mm)
  • Adhérence ultime élevée à une grande variété de surfaces
  • Le ruban conforme adhère aux surfaces irrégulières
  • Le système d’adhésif acrylique unique offre une durabilité à long terme
  • Bonne résistance initiale et à long terme à la température