Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de l’adhésif5 mil
- Longueur60 verges
- Épaisseur de la doublure4.2 mil
- Largeur6 po
Détails
- Résistance à l’adhérence120 (Epoxy) oz-in, 125 (Acrylic) oz-in, 145 (Glass) oz-in, 145 (Painted Metal) oz-in, 145 (Polycarbonate) oz-in, 150 (Stainless Steel) oz-in, 35 (High Density Polyethylene) oz-in, 40 (Low Density Polyethylene) oz-in, 80 (Polypropylene) oz-in, 85 (ABS) oz-in, 90 (PVC) oz-in, 95 (Aluminum) oz-in
- CouleurTransparent
- Matériau de la doublurePapier kraft enduit de poly
- Numéro CUP du fabricant00021200407864
- Plage de température de fonctionnement-40 à +450 °F
- CUP_NON00021200407864
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le ruban de 5.0 mils (0,127 mm) d’épaisseur offre une liaison élevée aux substrats à faible énergie de surface et aux peintures enduites de poudre
- La doublure en papier de 58 lb PCK (kraft à revêtement de polyéthylène) offre une résistance à l’humidité et minimise les plis
- Excellente résistance aux produits chimiques et résistance au cisaillement et au pelage, même à des températures élevées
- Conçu pour une exposition à la température à court terme jusqu’à 450°F (232°C) et à long terme 300°F (149°C)
- L’adhésif est renforcé de fibres pour assurer la stabilité du rouleau dans les largeurs étroites et résister au suintement
- Faible odeur pour un environnement de travail amélioré
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.