Motion
42740 RUBAN DE DÉNUDAGE CONTRE LES CHOCS 500 VERT 4"X10YD  33.0 MIL

3M
42740 IMPACT STRIPPING TAPE 500 GREEN 4"X10YD 33.0 MIL

3M™ Ruban de décapage contre les chocs 500, vert, 4 po x 10 vg, 36 mil, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164027
N° MFR42740 IMPACT STRIPPING TAPE 500 GREEN 4"X10YD 33.0 MIL
Prix247.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
42740 IMPACT STRIPPING TAPE 500 GREEN 4"X10YD 33.0 MIL

3M™ Ruban de décapage contre les chocs 500, vert, 4 po x 10 vg, 36 mil, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164027
N° MFR42740 IMPACT STRIPPING TAPE 500 GREEN 4"X10YD 33.0 MIL
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
Prix247.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 verges
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200427404
  • CUP_NON
    00021200427404

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À DÉNUDER POUR IMPACT 42740 VERT 500
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos durable et vert protège contre une variété de supports de sablage
  • Plus grande visibilité pendant le retrait en raison de la couleur verte
  • Le portefeuille le plus mince, mais offre une conformabilité exceptionnelle
  • L’adhésif acrylique assure une liaison fiable à diverses surfaces
  • L’adhésif aide à assurer un retrait propre en une seule pièce sans résidus
  • La doublure en papier à dégagement facile permet une découpe efficace