Motion
2364

3M
2364

Scotch® Ruban-cache – 55 m de long, 18 mm de large, 6.5 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03164094
N° MFR2364
Prix11.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
2364

Scotch® Ruban-cache – 55 m de long, 18 mm de large, 6.5 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03164094
N° MFR2364

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Épaisseur
    6.5 mil
  • Poids
    0.384 lb
  • Largeur
    18 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    31 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    GT500010928
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200433511
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Type
    Ruban-cache
  • CUP_NON
    00021200433511

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE 43351 SCOTCH PERF 2364
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement jusqu’à 300°F/149°C, ce qui en fait un choix économique pour les opérations de cuisson de peinture
  • L’adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence et résiste au soulèvement ou au froissement
  • L’endos en papier crêpe est facile à déchirer, résiste à l’effritement et permet de l’enlever en une seule pièce
  • Se conforme aux surfaces irrégulières
  • Offre une bonne adhérence au métal, au caoutchouc, au verre et au plastique
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon