Motion
RUBAN À DOS PLAT SCOTCH 48572  2517 BRUN MOYEN 144 MM X 54.999 M 5.5 MIL

3M
48572 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 144 MM X 54.999 M 5.5 MIL

Scotch® Ruban de masquage - 55 m de long, 144 mm de large, 6.5 mil d’épaisseur, brun
N° D’ARTICLE MI03164400
N° MFR48572 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 144 MM X 54.999 M 5.5 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
48572 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 144 MM X 54.999 M 5.5 MIL

Scotch® Ruban de masquage - 55 m de long, 144 mm de large, 6.5 mil d’épaisseur, brun
N° D’ARTICLE MI03164400
N° MFR48572 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 144 MM X 54.999 M 5.5 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Épaisseur
    6.5 mil
  • Poids
    2.7 lb
  • Largeur
    144 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    78 oz-po
  • Application
    Emballage, conservation, épissage à usage général
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    70006320017
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200485725
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • CUP_NON
    00021200485725

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À DOS PLAT SCOTCH 48572 2517 MOYEN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour l’épissage général
  • Permet un démarrage et une fermeture de rouleau rapides et simples
  • L’endos durable peut être déchiré à la main, mais convient pour la distribution en machine
  • L’adhésif en caoutchouc naturel offre une adhérence et une tenue fiables
  • Peut résister à un cycle de cuisson allant jusqu’à 300°F/149°C pendant 30 minutes