Motion
RUBAN DE PELLICULE EN NYLON HAUTE TEMPÉRATURE 48785  855 5 BLANC 2 PO X72YD  6.0 MIL

3M
48785 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 5 WHITE 2"X72YD 6.0 MIL

3M™ High Temperature Nylon Film Tape 8555, White, 2 in x 72 yd, 7 mil, 24 rolls per case
N° D’ARTICLE MI03164461
N° MFR48785 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 5 WHITE 2"X72YD 6.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
48785 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 5 WHITE 2"X72YD 6.0 MIL

3M™ High Temperature Nylon Film Tape 8555, White, 2 in x 72 yd, 7 mil, 24 rolls per case
N° D’ARTICLE MI03164461
N° MFR48785 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 5 WHITE 2"X72YD 6.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Résistance à la traction
    69 po
  • Épaisseur
    6 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    60 (acier) oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    540 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200487859
  • Plage de température de fonctionnement
    +60 à +400 °F
  • CUP_NON
    00021200487859

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE EN NYLON HAUTE TEMPÉRATURE 48785 855
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Version épaisse de 6.0 mil du ruban de pellicule en nylon 3M™ 855
  • Offre une excellente performance dans les cycles de cuisson à haute température (400°F/204°C)
  • L’adhésif sans silicone permet un retrait propre pour le collage ou la peinture ultérieurs
  • L’endos solide s’enlève rapidement pour une application simple
  • L’endos en nylon offre robustesse et allongement élevé