Motion
51069 RUBAN MAGIQUE SCOTCH 810K10 3/4 PO X1000 PO

3M
51069 SCOTCH MAGIC TAPE 810K10 3/4"X1000"

Scotch® Ruban Magic™ 810K10, 3/4 po x 1000 po, paquet de 10
N° D’ARTICLE MI03164566
N° MFR51069 SCOTCH MAGIC TAPE 810K10 3/4"X1000"
Prix39.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
51069 SCOTCH MAGIC TAPE 810K10 3/4"X1000"

Scotch® Ruban Magic™ 810K10, 3/4 po x 1000 po, paquet de 10
N° D’ARTICLE MI03164566
N° MFR51069 SCOTCH MAGIC TAPE 810K10 3/4"X1000"
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
Prix39.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    1 po
  • Longueur
    1000 po
  • Longueur du rouleau
    1000 po
  • Largeur du rouleau
    3/4 po
  • Épaisseur
    2.20 mil
  • Poids
    0.945 lb

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    22 oz/po
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro de stock du fabricant
    70071085529
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200510694
  • Matériel
    Acétate de cellulose
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    00021200510694

Aperçu

Description du fabricant
51069 RUBAN MAGIQUE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban invisible au fini mat original
  • Peut contenir jusqu’à télécopieurs, scanneurs et photocopieurs
  • Se détache facilement du rouleau, se coupe facilement
  • Ruban préféré pour les bureaux, les maisons et les écoles
  • Scotch® Les recharges de ruban Magic™ la marque de la marque de la marque Scotch® sont compatibles avec toutes les distributrices de bureau pour une utilisation facile
  • Disparaît sur le papier de bureau
  • Écrivez-le avec un stylo, un crayon ou un marqueur
  • Sécuritaire pour les photos
  • 100s utilisations comme l’étiquetage des contenants, la réparation de l’argent déchiré et la fixation de reçus pour la numérisation
  • 3/4 po x 1000 po, 10 rouleaux, âme de 1 po
  • Idéal pour les réparations rapides, le montage ou les ajouts à votre projet
  • Conception facile à appliquer qui ne sèche pas