Motion
RUBAN 56001 VHB 4646 GRIS 1 PO X72YD  25.0 MIL

3M
56001 VHB TAPE 4646 GRAY 1"X72YD 25.0 MIL

Ruban 3M™ VHB de 4646 po, gris foncé, 1 po x 72 vg, 25 mil, 9 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164687
N° MFR56001 VHB TAPE 4646 GRAY 1"X72YD 25.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
56001 VHB TAPE 4646 GRAY 1"X72YD 25.0 MIL

Ruban 3M™ VHB de 4646 po, gris foncé, 1 po x 72 vg, 25 mil, 9 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164687
N° MFR56001 VHB TAPE 4646 GRAY 1"X72YD 25.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Longueur totale
    72 verges
  • Épaisseur globale
    25 mm
  • Largeur totale
    1 po
  • Résistance à la traction
    100 lb/po2
  • Épaisseur
    0.025 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    15 po
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200560019
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200560019

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 56001 GRIS 4646
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif tout usage de 0.6 mm ( 0.025 po) gris foncé avec mousse ferme offre une résistance accrue à la température
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents