Spécifications
Dimensions
- Longueur72 verges
- Hauteur totale25 mm
- Longueur totale72 verges
- Épaisseur globale25 mm
- Largeur totale1 po
- Résistance à la traction90 lb/po2
- Épaisseur0.025 po
- Largeur1 po
Détails
- Matériau adhésifAcrylique modifié
- ApplicationLiaison
- CouleurNoir
- Numéro CUP du fabricant00021200562280
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de produitRuban en mousse à double face
- CUP_NON00021200562280
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
- La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
- Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides
- L’adhésif acrylique modifié noir ou blanc de 0.025 po (0.6 mm) et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris les peintures enduites de poudre et les surfaces irrégulières
- Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage
- Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore en offrant de meilleures capacités de remplissage des espaces
- L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
- Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.