Motion
56468

3M
56468

Ruban à conduits - 1.8800 po de largeur, 60 vg de longueur, 12.1 mil d’épaisseur, résistance à la traction : 64 N/cm, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03164747
N° MFR56468
Prix55.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
56468

Ruban à conduits - 1.8800 po de largeur, 60 vg de longueur, 12.1 mil d’épaisseur, résistance à la traction : 64 N/cm, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03164747
N° MFR56468

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    3.0000 po | 76.20 mm
  • Longueur
    60 verges
  • Longueur totale
    59.93 verges
  • Épaisseur globale
    12.1 mm
  • Largeur totale
    1.88 po
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    64
  • Épaisseur
    12.1 mil
  • Largeur
    1.8800 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    48 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Bleu
  • Allongement à la pause
    19 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de stock du fabricant
    70006413457
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200564680
  • Matériel
    Pellicule de polyéthylène renforcée de tissu
  • Température de fonctionnement maximale
    93 °C, 200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • Types de produits
    Ruban industriel
  • Normes respectées
    MIL-STD-2041E(SH), UL 723
  • CUP_NON
    00021200564680

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À CONDUITS 56468 PERF PLUS 8979
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban à conduits extérieur tolérant aux UV qui maintient une performance polyvalente lorsqu’il est exposé aux éléments
  • S’enlève proprement jusqu’à six mois de la plupart des surfaces opaques, même après l’exposition au soleil et aux intempéries
  • Adhère immédiatement et reste en place jusqu’à un an sans détérioration
  • Économisez du temps et des tracas en éliminant les résidus collants ou séchés
  • L’endos résistant à l’eau résiste à l’usure et à l’abrasion légère
  • Offre un joint étanche et résistant à l’humidité dans de nombreuses situations de confinement
  • Se conforme aux surfaces irrégulières sans soulèvement
  • Offert en bleu ardoise, noir et olive