Motion
56900 PAPILLONS ADHÉSIFS 5400 3"X3" JAUNE CANARI

3M
56900 POST-IT NOTES 5400 3"X3" CANARY YELLOW

Post-it® Notes 5400 3 po 7.62 cm x 7.62 cm ( x3 po) Jaune canari
N° D’ARTICLE MI03164768
N° MFR56900 POST-IT NOTES 5400 3"X3" CANARY YELLOW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
56900 POST-IT NOTES 5400 3"X3" CANARY YELLOW

Post-it® Notes 5400 3 po 7.62 cm x 7.62 cm ( x3 po) Jaune canari
N° D’ARTICLE MI03164768
N° MFR56900 POST-IT NOTES 5400 3"X3" CANARY YELLOW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Poids
    0.243 lb

Détails

  • 3M Ancien numéro de stock
    70005141497
  • Quantité de caisses
    48
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de stock du fabricant
    7000122955
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200569005
  • Quantité minimale de la commande
    48
  • Nombre de feuilles
    50
  • Nombre par intérieur
    6
  • Quantité du colis
    48
  • Types de produits
    Remarques
  • CUP_NON
    00021200569005

Aperçu

Description du fabricant
56900 PAPILLONS ADHÉSIFS 5400 3"X3"
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3 po x 3 po, jaune canari
  • Les Post-it® Notes adhèrent solidement et les retirent proprement.
  • Adhésif unique conçu pour être utilisé sur du papier ou dans les planificateurs.
  • La note autocollante préférée des États-Unis.
  • Laissez des rappels ou appelez des renseignements importants.
  • 4 serviettes par paquet, 50 serviettes par bloc.
  • Les Post-it® Notes sont recyclables.
  • Le papier dans Post-it® Notes provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon