Motion
226

3M
226

Scotch® Ruban de masquage - 60 vg de long, 1.0000 po de large, 10.6 mil d’épaisseur, noir
N° D’ARTICLE MI03164857
N° MFR226
Prix201.38 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
226

Scotch® Ruban de masquage - 60 vg de long, 1.0000 po de large, 10.6 mil d’épaisseur, noir
N° D’ARTICLE MI03164857
N° MFR226

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix201.38 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    10.6 mil
  • Poids
    0.883 lb
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    38 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Application de revêtement, solution de masquage, masquage pour la peinture, masquage de peinture, masquage de préparation de peinture, peinture et dépeinture, peinture, masquage de qualité supérieure, protection de surface, masquage de garniture
  • Matériau de support
    Papier enduit de polyéthylène
  • Retrait propre
    Non évalué
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    70006172582
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200611742
  • Matériel
    Endos : papier crêpe, adhésif : caoutchouc
  • Température de fonctionnement maximale
    +225 °F
  • Température de fonctionnement min.
    60 °F
  • Série
    226
  • Forme
    Bande continue
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type
    Ruban-cache
  • CUP_NON
    00021200611742

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE RÉSISTANT AUX SOLVANTS SCOTCH 61174
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le polyéthylène laminé sur du ruban de papier crêpe saturé offre une excellente résistance aux produits chimiques
  • Aide à protéger les surfaces contre de nombreuses solutions à base de solvant et d’eau
  • L’adhésif en caoutchouc à haute adhérence colle et scelle sur une variété de surfaces
  • S’enlève proprement de la plupart des surfaces opaques pour une exposition extérieure allant jusqu’à trois mois
  • Bonnes déchirures de bâtonnet et de ruban à la main