Motion
RUBAN 64887 VHB 4941 GRIS 3/4 PO X36YD  45.0 MIL

3M
64887 VHB TAPE 4941 GRAY 3/4"X36YD 45.0 MIL

Ruban en mousse à double face VHB.
N° D’ARTICLE MI03165066
N° MFR64887 VHB TAPE 4941 GRAY 3/4"X36YD 45.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64887 VHB TAPE 4941 GRAY 3/4"X36YD 45.0 MIL

Ruban en mousse à double face VHB.
N° D’ARTICLE MI03165066
N° MFR64887 VHB TAPE 4941 GRAY 3/4"X36YD 45.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    45 mil
  • Largeur totale
    3/4 po
  • Résistance à la traction
    85 lb/po2
  • Épaisseur
    0.045 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Matériau de support
    Mousse acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200648878
  • Nombre de pièces
    12 Rouleau/caisse
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200648878

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 64887 GRIS 4941
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.