Motion
65676 FEUILLES DE MOUSSE D’ALUN AMORTISSEMENT 4014 ARGENT 18 PO X48 PO 250 MIL

3M
65676 DAMPING ALUM FOAM SHEETS 4014 SILVER 18"X48"250 MIL

3M™ feuilles de mousse d’aluminium amortisseur 4014, argent, 18 po x 48 po, 250 mil, 1 paquet par caisse (15 feuilles par caisse)
N° D’ARTICLE MI03165093
N° MFR65676 DAMPING ALUM FOAM SHEETS 4014 SILVER 18"X48"250 MIL
Prix662.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
65676 DAMPING ALUM FOAM SHEETS 4014 SILVER 18"X48"250 MIL

3M™ feuilles de mousse d’aluminium amortisseur 4014, argent, 18 po x 48 po, 250 mil, 1 paquet par caisse (15 feuilles par caisse)
N° D’ARTICLE MI03165093
N° MFR65676 DAMPING ALUM FOAM SHEETS 4014 SILVER 18"X48"250 MIL
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
Prix662.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po
  • Résistance à la traction
    90 po
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Couleur
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
65676 FEUILLES DE MOUSSE D’ALUN AMORTISSEMENT 4014
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les feuilles permettent d’excellents rapports de coûts installés par livre pour les travaux plus importants
  • Absorbe et dissipe les vibrations et réduit le bruit dans les panneaux métalliques et en plastique
  • L’endos en aluminium durable résiste au vieillissement et à l’humidité
  • La mousse de polyuréthane à cellules ouvertes de 250 mil absorbe et atténue les vibrations
  • L’adhésif acrylique adhère agressivement aux surfaces structurelles
  • Facile à appliquer – seule la pression de la main est requise
  • Conforme aux spécifications fédérales d’inflammabilité de la réglementation de l’air pour les matériaux d’isolation acoustique F.A.R. 25.853(b)