Motion
RUBAN DE PROTECTION EN POLYURÉTHANE 67996  8681 HS TRANSPARENT 4 POX36YD

3M
67996 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT 4"X36YD

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 4 po, Épaisseur : 0.014 po, Transparent
N° D’ARTICLE MI03165258
N° MFR67996 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT 4"X36YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67996 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT 4"X36YD

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 4 po, Épaisseur : 0.014 po, Transparent
N° D’ARTICLE MI03165258
N° MFR67996 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT 4"X36YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    88.0
  • Épaisseur
    0.014 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    52 oz-po (peinture émail acrylique), 55 oz-po (ABS), 72 oz-po (aluminium nu)
  • Matériau adhésif
    Acrylique à haut cisaillement
  • Matériau de support
    Polyuréthane
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro de stock du fabricant
    70006110517
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200679964
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00021200679964

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PROTECTION EN POLYURÉTHANE 67996 8681
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon