Motion
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 69459  8915 TRANSPARENT 18 MM X 55M

3M
69459 SCOTCH FILAMENT TAPE 8915 CLEAR 18 MM X 55M

Scotch® Retrait propre du ruban à filament 8915, 18 mm x 55 m, 6 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165315
N° MFR69459 SCOTCH FILAMENT TAPE 8915 CLEAR 18 MM X 55M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
69459 SCOTCH FILAMENT TAPE 8915 CLEAR 18 MM X 55M

Scotch® Retrait propre du ruban à filament 8915, 18 mm x 55 m, 6 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165315
N° MFR69459 SCOTCH FILAMENT TAPE 8915 CLEAR 18 MM X 55M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Résistance à la traction
    170 po
  • Épaisseur
    6 mil
  • Largeur
    0.7 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    65 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    3 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200694592
  • CUP_NON
    00021200694592

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 69459 8915
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban renforcé de filaments résistant aux entailles, à l’abrasion et à l’humidité
  • Conçu pour les applications de maintien temporaire, comme la conservation des pièces d’appareils électroménagers et d’autres biens de consommation ensemble pendant la fabrication et l’expédition
  • L’adhésif offre un retrait propre et une résistance aux taches sur certaines finitions
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des panneaux de fibres, des plastiques et des surfaces métalliques
  • Les filaments de fil de verre ajoutent de la force pour la fermeture de la boîte, l’empaquetage et plus encore
  • Capacité de résister à des conditions d’expédition et de manutention difficiles