Motion
TROUSSE D’ALIMENTATION DE PERFORMANCE 7100159324 3M POUR LE RESPIRATEUR POUR PROJET DE PEINTURE OV/P9

3M
7100159324 3M PERFORMANCE SUPPLY KIT FOR THE PAINT PROJECT RESPIRATOR OV/P9

3M™ Trousse d’approvisionnement de performance pour le respirateur pour projet de peinture OV/P95, 6022P1-C-M, 1 trousse/paquet, 3 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI03165350
N° MFR7100159324 3M PERFORMANCE SUPPLY KIT FOR THE PAINT PROJECT RESPIRATOR OV/P9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100159324 3M PERFORMANCE SUPPLY KIT FOR THE PAINT PROJECT RESPIRATOR OV/P9

3M™ Trousse d’approvisionnement de performance pour le respirateur pour projet de peinture OV/P95, 6022P1-C-M, 1 trousse/paquet, 3 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI03165350
N° MFR7100159324 3M PERFORMANCE SUPPLY KIT FOR THE PAINT PROJECT RESPIRATOR OV/P9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6.88 po
  • Longueur
    4.38 po
  • Hauteur totale
    6.88 po
  • Longueur totale
    4.38 po
  • Poids
    0.718 lb
  • Largeur
    2.88 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Respiration facile
  • Type de cartouche
    Gaz et vapeur
  • Couleur
    Noir/Olive/Blanc
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Non
  • Durabilité améliorée
    Non
  • Protection des yeux
    Non
  • À utiliser avec
    Respirateurs réutilisables
  • Type de danger
    Pesticide
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138542702
  • Approbation du NIOSH
    OV/P95
  • Types de produits
    Trousses spécialisées
  • Type de protection
    Vapeur organique
  • Spécifications respectées
    P95
  • CUP_NON
    00051138542702

Aperçu

Description du fabricant
KIT D'ALIMENTATION PERFORMANCE 7100159324 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.