Motion
RUBAN 71066 VHB 4956 GRIS 3/4 PO X36YD  62.0 MIL

3M
71066 VHB TAPE 4956 GRAY 3/4"X36YD 62.0 MIL

Ruban 3M™ VHB de 4956, gris, 3/4 po x 36 vg, 62 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165358
N° MFR71066 VHB TAPE 4956 GRAY 3/4"X36YD 62.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
71066 VHB TAPE 4956 GRAY 3/4"X36YD 62.0 MIL

Ruban 3M™ VHB de 4956, gris, 3/4 po x 36 vg, 62 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165358
N° MFR71066 VHB TAPE 4956 GRAY 3/4"X36YD 62.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Hauteur totale
    62 mm
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    62 mm
  • Largeur totale
    0.75 po
  • Résistance à la traction
    80 lb/po2
  • Épaisseur
    0.062 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    22 po
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200710667
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200710667

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 71066 GRIS 4956
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif tout usage gris de 0.062 po (1.6 mm) et le noyau en mousse acrylique conformable offrent un bon équilibre entre résistance et conformabilité
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents
  • Certifié UL GREENGUARD et UL GREENGUARD Gold, contribuant au crédit LEED