Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 72366 TRANSPARENT 373  36MM X 50M

3M
72366 SCOTCH BOX SEALING TAPE 373 CLEAR 36MM X 50M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 373, transparent, 36 mm x 50 m, 48 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165493
N° MFR72366 SCOTCH BOX SEALING TAPE 373 CLEAR 36MM X 50M
Prix17.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
72366 SCOTCH BOX SEALING TAPE 373 CLEAR 36MM X 50M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 373, transparent, 36 mm x 50 m, 48 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165493
N° MFR72366 SCOTCH BOX SEALING TAPE 373 CLEAR 36MM X 50M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.68 verges
  • Résistance à la traction
    60 po/lb
  • Épaisseur
    2.5 mil
  • Largeur
    1.41 po

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel, semi-automatique
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006182573
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200723667
  • CUP_NON
    00021200723667

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 72366 373
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban d’emballage haute performance pour les applications lourdes sur une vaste gamme de matériaux
  • Résistance élevée aux déchirures et aux fentes, idéale pour le commerce électronique et les envois de colis uniques
  • L’endos en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique offre une conformabilité sous contrainte
  • Déroulement facile et distribution fluide qui fonctionne bien sur les lignes d’emballage automatisées à haute vitesse
  • Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux produits chimiques et aux éraflures pour une performance durable
  • Excellente adhésion au papier de doublure et aux panneaux de fibres recyclés