Motion
DISTRIBUTEUR DE RUBAN EXTENSIBLE 73217 SCOTCH H38 36 MM

3M
73217 SCOTCH STRETCHABLE TAPE DISPENSER H38 36 MM

Scotch® Distributeur de ruban extensible H38, 36 mm, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165584
N° MFR73217 SCOTCH STRETCHABLE TAPE DISPENSER H38 36 MM
Prix201.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
73217 SCOTCH STRETCHABLE TAPE DISPENSER H38 36 MM

Scotch® Distributeur de ruban extensible H38, 36 mm, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165584
N° MFR73217 SCOTCH STRETCHABLE TAPE DISPENSER H38 36 MM
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
Prix201.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale du ruban
    1-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • À utiliser avec
    Ruban extensible 8884 , ruban extensible 8886
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200732171
  • Quantité du colis
    6
  • Ruban inclus
    Ruban non inclus
  • Type
    Tenue à la main
  • CUP_NON
    00021200732171

Aperçu

Description du fabricant
DISTRIBUTEUR DE RUBAN EXTENSIBLE 73217 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distributeur spécialement conçu pour les rubans extensibles Scotch 8884 et 8886
  • Fabriqué avec des matériaux durables et légers pour un ruban rapide et facile
  • Distribue du ruban en un seul mouvement pour un regroupement et un emballage efficaces
  • La conception confortable permet un étirement facile du ruban
  • Le frein à main permet l’application de tension pour les applications de renforcement de boîte serrée, d’empaquetage et de palettisation