Motion
RUBAN 74165 VHB 5962 NOIR 1 PO X36YD  62.0 MIL

3M
74165 VHB TAPE 5962 BLACK 1"X36YD 62.0 MIL

Ruban 3M™ VHB de 5962, noir, 1 po x 36 vg, 62 mil, 9 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165653
N° MFR74165 VHB TAPE 5962 BLACK 1"X36YD 62.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
74165 VHB TAPE 5962 BLACK 1"X36YD 62.0 MIL

Ruban 3M™ VHB de 5962, noir, 1 po x 36 vg, 62 mil, 9 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165653
N° MFR74165 VHB TAPE 5962 BLACK 1"X36YD 62.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Hauteur totale
    62 mm
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    62 mm
  • Largeur totale
    1 po
  • Résistance à la traction
    90 lb/po2
  • Épaisseur
    0.045 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    22 po
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200741654
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200741654

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 74165 NOIR 5962
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif acrylique modifié noir ou blanc de 0.062 po (1.6 mm) et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris les peintures enduites de poudre et les surfaces irrégulières
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore en offrant de meilleures capacités de remplissage des espaces
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents