Motion
REVÊTEMENT DE SURFACE LISSE DE QUALITÉ PHOTOÉLECTRIQUE 95767 SCOTCHLITE 7590 4 POX50YD

3M
95767 SCOTCHLITE PHOTOELECTRIC GRADE SMOOTH SURFACE SHEETING 7590 4"X50YD

Scotchlite™ Ruban réfléchissant - 4 po de largeur, 50 vg de longueur, matériau de support en papier, blanc
N° D’ARTICLE MI03166234
N° MFR95767 SCOTCHLITE PHOTOELECTRIC GRADE SMOOTH SURFACE SHEETING 7590 4"X50YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
95767 SCOTCHLITE PHOTOELECTRIC GRADE SMOOTH SURFACE SHEETING 7590 4"X50YD

Scotchlite™ Ruban réfléchissant - 4 po de largeur, 50 vg de longueur, matériau de support en papier, blanc
N° D’ARTICLE MI03166234
N° MFR95767 SCOTCHLITE PHOTOELECTRIC GRADE SMOOTH SURFACE SHEETING 7590 4"X50YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +400 °F
  • Type de produit
    Ruban réfléchissant
  • CUP_NON
    00021200957673

Aperçu

Description du fabricant
95767 SCOTCHLITE DE QUALITÉ PHOTOÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.