Motion
DISTRIBUTEUR DE RUBAN ADHÉSIF POUR BUREAU 97705 SCOTCH C60-BK NOIR DEUX TONS

3M
97705 SCOTCH DESKTOP TAPE DISPENSER C60-BK BLACK TWO-TONE

Scotch® Distributeur de ruban adhésif pour bureau C60-BK, noir, deux tons
N° D’ARTICLE MI03166364
N° MFR97705 SCOTCH DESKTOP TAPE DISPENSER C60-BK BLACK TWO-TONE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
97705 SCOTCH DESKTOP TAPE DISPENSER C60-BK BLACK TWO-TONE

Scotch® Distributeur de ruban adhésif pour bureau C60-BK, noir, deux tons
N° D’ARTICLE MI03166364
N° MFR97705 SCOTCH DESKTOP TAPE DISPENSER C60-BK BLACK TWO-TONE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du noyau du ruban
    1 po
  • Largeur maximale du ruban
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • À utiliser avec
    Ruban standard
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200977053
  • Ruban inclus
    Ruban non inclus
  • Type
    Tirer et couper
  • CUP_NON
    00021200977053

Aperçu

Description du fabricant
DISTRIBUTEUR DE RUBAN DE BUREAU SCOTCH 97705
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distributeur de ruban adhésif de bureau deux tons de luxe avec base pondérée
  • La conception à vagues élégante complète n’importe quel décor
  • Idéal pour une distribution facile d’une seule main
  • La lame de coupe de haute qualité dure des années
  • Le moyeu attaché ne sera pas perdu ou égaré
  • Base antidérapante
  • Base pondérée pour distribution d’une seule main
  • Holds 1 in. core tape, up to 3/4 in. wide and 1500 in. long
  • 2.8 po x 2.3 po x 6.3 po
  • Essayez d’autres produits de qualité de la marque Scotch s’adressant à tous vos besoins à la maison et au bureau