Motion
05172 ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 8 POX3 POX3 PO6S AILETTES

3M
05172 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"6S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 6S Fine, 8 po x 3 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166499
N° MFR05172 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"6S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05172 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"6S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 6S Fine, 8 po x 3 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166499
N° MFR05172 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"6S FIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 05172 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"6S FIN est une meule d'ébavurage non tissé à base de carbure de silicium dotée d'un diamètre de meule de 8 po, d'une épaisseur de meule de 3 po, d'un diamètre de trou central de 3 po et d'un grain fin, adaptée à l'ébavurage léger et au mélange de surfaces métalliques.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500019197
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011051727
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011051727
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 05172
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un système propre et économique pour éliminer les bavures fines, tout en produisant un fini poli
  • La conformité offre une finition uniforme tout en gardant les minéraux abrasifs frais continuellement exposés
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation
  • La meule polyvalente nettoie, finit, mélange, ébavure et polit tous les types de métaux, de composites et de verre
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon