Motion
29592 TAMPON DE PRÉPARATION DE SURFACE SCOTCH-BRITE SPP20 20"

3M
29592 SCOTCH-BRITE SURFACE PREPARATION PAD SPP20 20"

Scotch-Brite® Tampon de polissage ou de polissage Clean N Strip™ - Rouge, 20 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03166695
N° MFR29592 SCOTCH-BRITE SURFACE PREPARATION PAD SPP20 20"
Prix25.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
29592 SCOTCH-BRITE SURFACE PREPARATION PAD SPP20 20"

Scotch-Brite® Tampon de polissage ou de polissage Clean N Strip™ - Rouge, 20 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03166695
N° MFR29592 SCOTCH-BRITE SURFACE PREPARATION PAD SPP20 20"
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
Prix25.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    20 po
  • Épaisseur globale
    0.3 po
  • Poids
    5.9 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de stock du fabricant
    70071159324
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011295928
  • Types de produits
    Tampons de décapage
  • CUP_NON
    00048011295923

Aperçu

Description du fabricant
29592 PRÉPARATION DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Nécessite uniquement un nettoyant neutre ou de l’eau pour éliminer efficacement le fini de plancher, préparant le plancher pour l’application du fini
  • Récure agressivement les finitions en préparation pour le recouvrement
  • À utiliser avec les machines à plancher rotatives ou automatiques
  • Récurage robuste pour 2
  • Retrait de la couche 4 avant le recouvrement
  • Aide à réduire les heures de travail et les coûts de matériaux liés au décapage des planchers
  • Aide à améliorer la sécurité et la productivité : aucun résidu glissant du décapant; aucun nettoyage sur les plinthes ou les planchers à proximité; aucune contamination chimique sur la peau, les vêtements et les chaussures
  • *Certifié par Green Seal® pour l’innovation environnementale basée sur une conception pour une performance de milieu de vie significativement améliorée par rapport aux produits concurrents, prolongeant la durée de vie utile du tampon de plancher et réduisant la production de déchets solides