Motion
33081

3M
33081

Scotch-Brite® Brosse à soies radiales Clean N Strip™
N° D’ARTICLE MI03166795
N° MFR33081
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33081

Scotch-Brite® Brosse à soies radiales Clean N Strip™
N° D’ARTICLE MI03166795
N° MFR33081

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Matériau de la soie
    Céramique
  • Type de soie
    Droit
  • Couleur du pinceau
    Vert
  • Type de brosse
    Soie radiale
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    50
  • Utilisation dans l’industrie
    Industrie générale, travail des métaux, transport et équipement lourd
  • Numéro de stock du fabricant
    61500189446
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011330815
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses à soies radiales
  • CUP_NON
    00048011330815

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À POILS RADIAUX 33081 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasif finissent, polissent et ébarbent plus efficacement que les brosses métalliques
  • Le mélange exclusif de grains abrasifs en céramique 3M™ offre un degré élevé de qualité de finition tout au long de la durée de vie du disque
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Nettoie avec une pression minimale
  • Les soies flexibles produisent des finitions uniformes autour des saillies, des rainures de détail, des motifs et d’autres zones difficiles d’accès
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon