Motion
BROSSE À POILS RADIAUX 33083 SCOTCH-BRITE 8 PO X1 PO X1-1/4 PO 120 AVEC BRIDE

3M
33083 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH 8"X1"X1-1/4"120 W/ FLANGE

Scotch-Brite™ Brosse à poils radiaux, 8 po x 1 po x 1-1/4 po 120 avec bride, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166797
N° MFR33083 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH 8"X1"X1-1/4"120 W/ FLANGE
Prix330.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33083 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH 8"X1"X1-1/4"120 W/ FLANGE

Scotch-Brite™ Brosse à poils radiaux, 8 po x 1 po x 1-1/4 po 120 avec bride, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166797
N° MFR33083 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH 8"X1"X1-1/4"120 W/ FLANGE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix330.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    61500189461
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011330839
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses à soies radiales
  • CUP_NON
    00048011330839

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À POILS RADIAUX 33083 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasif finissent, polissent et ébarbent plus efficacement que les brosses métalliques
  • Le mélange exclusif de grains abrasifs en céramique 3M™ offre un degré élevé de qualité de finition tout au long de la durée de vie du disque
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Nettoie avec une pression minimale
  • Les soies flexibles produisent des finitions uniformes autour des saillies, des rainures de détail, des motifs et d’autres zones difficiles d’accès
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue