Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1 po
- Diamètre6 po
- Largeur0.43 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Matériau de la soieCéramique
- Type de soieCourbe
- Couleur du pinceauBleu
- Type de brosseSoie radiale
- CouleurBleu
- Numéro de grain400
- Utilisation dans l’industrieTransport et équipement lourd, travail des métaux, industrie générale, aérospatiale
- Numéro de stock du fabricant61500187762
- Numéro CUP du fabricant00048011332147
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitBrosses à soies radiales
- CUP_NON00048011332147
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les soies moulées remplies d’abrasif finissent, polissent et ébarbent plus efficacement que les brosses métalliques
- Le mélange exclusif de grains abrasifs en céramique 3M™ offre un degré élevé de qualité de finition tout au long de la durée de vie du disque
- La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
- Nettoie avec une pression minimale
- Les soies flexibles produisent des finitions uniformes autour des saillies, des rainures de détail, des motifs et d’autres zones difficiles d’accès
- Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.