Motion
BROSSE À POILS RADIAUX 33217 SCOTCH-BRITE 6"X7/16"X1"1 MICRO AVEC ADAPTATEUR

3M
33217 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH 6"X7/16"X1"1 MIC W/ ADAPTER

Scotch-Brite™ Brosse à soies radiale, 6 po x 7/16 po x 1 po 1 micron avec adaptateur, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166863
N° MFR33217 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH 6"X7/16"X1"1 MIC W/ ADAPTER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33217 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH 6"X7/16"X1"1 MIC W/ ADAPTER

Scotch-Brite™ Brosse à soies radiale, 6 po x 7/16 po x 1 po 1 micron avec adaptateur, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166863
N° MFR33217 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH 6"X7/16"X1"1 MIC W/ ADAPTER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur
    0.43 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de stock du fabricant
    61500187796
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011332178
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses à soies radiales
  • CUP_NON
    00048011332178

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À POILS RADIAUX 33217 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasif finissent, polissent et ébarbent plus efficacement que les brosses métalliques
  • Le mélange exclusif de grains abrasifs en céramique 3M™ offre un degré élevé de qualité de finition tout au long de la durée de vie du disque
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Nettoie avec une pression minimale
  • Les soies flexibles produisent des finitions uniformes autour des saillies, des rainures de détail, des motifs et d’autres zones difficiles d’accès
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue