Motion
ÉPONGE DE PONÇAGE AU JET DE SABLE 50672  21907-180 3.75 PO X2.5 PO X1 PO

3M
50672 SANDBLASTER SANDING SPONGE 21907-180 3.75"X2.5"X1"

3M™ SandBlaster éponge de ponçage 21907-180, 3.75 po x 2.5 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI03167548
N° MFR50672 SANDBLASTER SANDING SPONGE 21907-180 3.75"X2.5"X1"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
50672 SANDBLASTER SANDING SPONGE 21907-180 3.75"X2.5"X1"

3M™ SandBlaster éponge de ponçage 21907-180, 3.75 po x 2.5 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI03167548
N° MFR50672 SANDBLASTER SANDING SPONGE 21907-180 3.75"X2.5"X1"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.75 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Largeur totale
    2.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    180
  • Numéro de stock du fabricant
    70005118529
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111506721
  • CUP_NON
    00051111506721

Aperçu

Description du fabricant
ÉPONGE DE PONÇAGE AU SABLE 50672
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Finition rapide
  • Entre les couches
  • Pré-apres pour le prochain revêtement
  • Dure longtemps
  • Résistant aux obstructions