Motion
53827 MICROFILM DE FINITION TYPE D DISQUE 366L  3" X NH 30 MICRO

3M
53827 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 366L 3"XNH 30 MIC

Disque de ponçage enduit Hookit. - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de support, grain 30 μm, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03167870
N° MFR53827 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 366L 3"XNH 30 MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
53827 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 366L 3"XNH 30 MIC

Disque de ponçage enduit Hookit. - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de support, grain 30 μm, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03167870
N° MFR53827 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 366L 3"XNH 30 MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    30 μm
  • Numéro de stock du fabricant
    60020001545
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111538272
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051111538272

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINITION 53827 HOOKIT DE TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide, une longue durée de vie et une performance professionnelle sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule de polyester durable permet des tolérances serrées et une finition uniforme
  • L’endos autoagrippant Hookit s’attache et s’enlève rapidement pour les processus de finition en plusieurs étapes
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Disponible en couche ouverte et en contrôle de la poussière