Motion
54504 MICROFINI FILM PSA TYPE D DISQUE 268L 1" X NH 15MIC

3M
54504 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 1"XNH 15MIC

Disque de ponçage enduit - Diamètre du disque de 1 po, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 15 μm
N° D’ARTICLE MI03167934
N° MFR54504 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 1"XNH 15MIC
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54504 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 1"XNH 15MIC

Disque de ponçage enduit - Diamètre du disque de 1 po, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 15 μm
N° D’ARTICLE MI03167934
N° MFR54504 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 1"XNH 15MIC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Numéro de grain
    15 μm
  • Numéro de stock du fabricant
    60020002436
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111545041
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051111545041

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 54504 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.