Motion
7000118599

3M
7000118599

Meule tronçonneuse et meuleuse pour le Green Corps.
N° D’ARTICLE MI03168232
N° MFR7000118599
Prix15.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000118599

Meule tronçonneuse et meuleuse pour le Green Corps.
N° D’ARTICLE MI03168232
N° MFR7000118599

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Diamètre du trou central
    0.8750 po | 22.22 mm
  • Diamètre total
    4.5 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Poids
    0.355 lb
  • Diamètre de la roue
    4-1/2 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Type de cautionnement
    Résine
  • Couleur
    Vert
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour le meulage et l’enlèvement de matériaux - Peut être utilisé sur une variété de substrats, des métaux ferreux à l’acier inoxydable - Le grain abrasif en céramique 3M™ coupe rapidement et aide à prolonger la durée de vie de l’abrasif - Utiliser avec des outils et des accessoires qui correspondent aux roues de type 27 - Pour plus de sécurité, toujours utiliser avec un protecteur approuvé
  • Numéro de grain
    36
  • Compatibilité des machines
    Meuleuses à angle droit
  • Numéro de stock du fabricant
    60440126146
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111559925
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    40
  • Types de produits
    Meule
  • CUP_NON
    00051111559925
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À MOYEU DÉPORTÉ À CORPS VERT 55992
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour le meulage et l’enlèvement de matériaux - Peut être utilisé sur une variété de substrats, des métaux ferreux à l’acier inoxydable - Le grain abrasif en céramique 3M™ coupe rapidement et aide à prolonger la durée de vie de l’abrasif - Utiliser avec des outils et des accessoires qui correspondent aux roues de type 27 - Pour plus de sécurité, toujours utiliser avec un protecteur approuvé