Motion
TAMPON DE POLISSAGE 60799 FINESSE-IT 3 POMOUSSE BLANCHE

3M
60799 FINESSE-IT BUFFING PAD 3"WHITE FOAM

3M™ Tampon de polissage Finesse-it 01963, 3 po en mousse blanche, 10 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168369
N° MFR60799 FINESSE-IT BUFFING PAD 3"WHITE FOAM
Prix11.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60799 FINESSE-IT BUFFING PAD 3"WHITE FOAM

3M™ Tampon de polissage Finesse-it 01963, 3 po en mousse blanche, 10 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168369
N° MFR60799 FINESSE-IT BUFFING PAD 3"WHITE FOAM
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
Prix11.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    60980106730
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111607992
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Matériau du tampon
    Mousse
  • CUP_NON
    00051111607992

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DE POLISSAGE FINESSE-IT 60799
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit une surface douce et lisse pour l'application des polis Finesse-it 3M™
  • La face gaufrée fournit une surface de contact suffisante sans accumulation de chaleur excessive
  • Répare et restaure les revêtements sans repeindre
  • Le système d’attache Hookit 3M™ s’attache solidement au tampon et permet de le changer rapidement