Motion
67165 COURROIE EN TISSU 361F  2-1/2 POX79 POP220 X POIDSF

3M
67165 CLOTH BELT 361F 2-1/2"X79"P220 XF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 361F, P220 XF, 2-1/2 po x 79 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168809
N° MFR67165 CLOTH BELT 361F 2-1/2"X79"P220 XF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67165 CLOTH BELT 361F 2-1/2"X79"P220 XF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 361F, P220 XF, 2-1/2 po x 79 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168809
N° MFR67165 CLOTH BELT 361F 2-1/2"X79"P220 XF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    XF
  • Longueur de la courroie
    79 po
  • Largeur de la courroie
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    79 po
  • Largeur totale
    2.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P220
  • Numéro de stock du fabricant
    60440209611
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111671658
  • CUP_NON
    00051111671658

Aperçu

Description du fabricant
67165 CEINTURE EN TISSU 361F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en polyester robuste offre des résultats uniformes dans les applications à moyenne pression
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • La construction est idéale pour le meulage de feuilles et de bobines, et pour les applications sans centre et sur support
  • Convient aux applications humides et sèches