Motion
DISQUE GP DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE À CHANGEMENT RAPIDE 7010330981 ABRASIFS STANDARD, 84

3M
7010330981 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 84

Disque à changement rapide – matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 24 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03169543
N° MFR7010330981 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 84
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330981 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 84

Disque à changement rapide – matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 24 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03169543
N° MFR7010330981 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 84
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro de stock du fabricant
    60600136364
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115368462
  • CUP_NON
    00051115368462

Aperçu

Description du fabricant
7010330981 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau modérément agressif offre une grande polyvalence et peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles modérées, y compris le nettoyage et l’ébavurage
  • L’abrasif polyvalent fonctionne bien sur les métaux ferreux et non ferreux et les composites, en particulier sur les surfaces planes
  • Les fibres non tissées robustes offrent un taux de coupe élevé et un fini professionnel
  • La toile ouverte flexible et flexible élimine les bavures et les contaminants de surface sans entailler le substrat
  • La fixation et le remplacement faciles des disques à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs
  • Offert en brun foncé, gros grain; marron foncé, moyen grain; et bleu foncé, très fin grain