Motion
ROUE À LAMELLES A/O 7010368976 ABRASIFS STANDARD 635505, 3-1/2 PO X 1-1/2 PO X

3M
7010368976 STANDARD ABRASIVES A/O FLAP WHEEL 635505, 3-1/2 IN X 1-1/2 IN X

Roue à lamelles A/O 635505, 3-1/2 po x 1-1/2 po x 5/8 po 60, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170508
N° MFR7010368976 STANDARD ABRASIVES A/O FLAP WHEEL 635505, 3-1/2 IN X 1-1/2 IN X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368976 STANDARD ABRASIVES A/O FLAP WHEEL 635505, 3-1/2 IN X 1-1/2 IN X

Roue à lamelles A/O 635505, 3-1/2 po x 1-1/2 po x 5/8 po 60, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170508
N° MFR7010368976 STANDARD ABRASIVES A/O FLAP WHEEL 635505, 3-1/2 IN X 1-1/2 IN X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    XE

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440275034
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115425301
  • CUP_NON
    00051115425301

Aperçu

Description du fabricant
7010368976 ABRASIFS STANDARD A/O LAMBEAU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les rabats offrent une couverture sur les surfaces profilées ou arrondies
  • Les lambeaux abrasifs revêtus offrent une élimination, un mélange, une finition et un nettoyage agressifs des produits
  • Produit une finition droite
  • Le mandrin en acier réduit le bavardage et la fatigue de l’opérateur
  • L’oxyde d’aluminium coupe rapidement et convient aux matériaux ferreux et non ferreux
  • Disponible dans une vaste gamme de tailles et de grades pour convenir à presque toutes les pièces