Motion
69422 COURROIE EN TISSU 361F  52 POX75 POP400 X POIDSF

3M
69422 CLOTH BELT 361F 52"X75"P400 XF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 361F, P400 XF, 52 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170534
N° MFR69422 CLOTH BELT 361F 52"X75"P400 XF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
69422 CLOTH BELT 361F 52"X75"P400 XF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 361F, P400 XF, 52 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170534
N° MFR69422 CLOTH BELT 361F 52"X75"P400 XF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    XF
  • Longueur de la courroie
    75 po
  • Largeur de la courroie
    52 po
  • Longueur totale
    75 po
  • Largeur totale
    52 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P400
  • Numéro de stock du fabricant
    60440209793
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111694220
  • CUP_NON
    00051111694220

Aperçu

Description du fabricant
69422 CEINTURE EN TISSU 361F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en polyester robuste offre des résultats uniformes dans les applications à moyenne pression
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • La construction est idéale pour le meulage de feuilles et de bobines, et pour les applications sans centre et sur support
  • Convient aux applications humides et sèches