Motion
69621 DISQUE À PELLICULE DORÉ HOOKIT 255L  3 PO X NH P240

3M
69621 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 3"XNH P240

Hookit™ Coated Finishing Disc - 3.0000 in Disc Dia, Aluminum Oxide, P240 Grit, 15000 rpm
N° D’ARTICLE MI03170706
N° MFR69621 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 3"XNH P240
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
69621 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 3"XNH P240

Hookit™ Coated Finishing Disc - 3.0000 in Disc Dia, Aluminum Oxide, P240 Grit, 15000 rpm
N° D’ARTICLE MI03170706
N° MFR69621 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 3"XNH P240
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P240
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440256711
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111696217
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051111696217

Aperçu

Description du fabricant
69621 DISQUE À PELLICULE DORÉE HOOKIT 255L
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide, une longue durée de vie et une performance professionnelle sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule résistant aux déchirures offre une tolérance de près et un fini uniforme
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque