Motion
7010328246

3M
7010328246

Courroie de ponçage et de finition enduite Trizact - grain A100 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 72.0000 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI03170745
N° MFR7010328246
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010328246

Courroie de ponçage et de finition enduite Trizact - grain A100 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 72.0000 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI03170745
N° MFR7010328246
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    72 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage, polissage, ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    A100
  • Numéro de stock du fabricant
    60600148344
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111696712
  • Quantité du colis
    25, 50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051111696712

Aperçu

Description du fabricant
69671 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 237AA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels