Motion
00522 440D COURROIES EN TISSU POUR REVÊTEMENT DE SOL P16X  7-7/8 PO X29-1/2 PO

3M
00522 440D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P16X 7-7/8"X29-1/2"

3M™ 440D Courroies pour chiffons de revêtement de sol, 00522, P16X, 7-7/8 po x 29-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03170794
N° MFR00522 440D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P16X 7-7/8"X29-1/2"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00522 440D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P16X 7-7/8"X29-1/2"

3M™ 440D Courroies pour chiffons de revêtement de sol, 00522, P16X, 7-7/8 po x 29-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03170794
N° MFR00522 440D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P16X 7-7/8"X29-1/2"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    29-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    7-7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    70005151702
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115005220
  • CUP_NON
    00051115005220

Aperçu

Description du fabricant
00522 440D CEINTURES EN TISSU POUR REVÊTEMENT DE SOL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV