Motion
ÉQUIPEMENT DE LUNETTES ÉTANCHES 7100222787 3M , 500-SERIES, GG501SGAF-LENS, SCOTCHGARD FOURMI TRANSPARENT

3M
7100222787 3M GOGGLE GEAR, 500-SERIES, GG501SGAF-LENS, CLEAR SCOTCHGARD ANT

Engrenage de lunettes étanches 3M™ , 500-Series GG501SGAF-LENS, lentille de rechange antibuée transparente Scotchgard , 20 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI03170874
N° MFR7100222787 3M GOGGLE GEAR, 500-SERIES, GG501SGAF-LENS, CLEAR SCOTCHGARD ANT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100222787 3M GOGGLE GEAR, 500-SERIES, GG501SGAF-LENS, CLEAR SCOTCHGARD ANT

Engrenage de lunettes étanches 3M™ , 500-Series GG501SGAF-LENS, lentille de rechange antibuée transparente Scotchgard , 20 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI03170874
N° MFR7100222787 3M GOGGLE GEAR, 500-SERIES, GG501SGAF-LENS, CLEAR SCOTCHGARD ANT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.065 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    50051131279341
  • Types de produits
    Lentille de rechange
  • CUP_NON
    50051131279341

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE LUNETTES ÉTANCHES 7100222787 3M , 500-SERIES,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Lentille de rechange antibuée 3M™ ScotchgardMC ProtectorMC offerte pour les lunettes étanches 3M™ de la série 500
  • Le revêtement antibuée Scotchgard 3M™ offre une résistance au brouillard et à l’abrasion.
  • Résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, jusqu’à 25 lavages avec de l’eau*
  • Le revêtement résiste à la désinfection avec un trempage dilué à l’eau de Javel ou des tampons imbibés d’alcool sans perdre sa performance antibuée
  • 3M™ Les lunettes enduites antibuée Scotchgard sont conformes aux exigences des normes ANSI Z87.1-2015 et CSA Z94.3
  • * 3M tests internes par méthode de test EN168 par rapport aux revêtements antibuée traditionnels.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good