Motion
FEUILLE COMPOSITE COUPE-FEU 07220  CS-195+  36 PO X24 PO

3M
07220 FIRE BARRIER COMPOSITE SHEET CS-195+ 36"X24"

Feuille composite pare-feu 3M™ CS-195+, 36 po x 24 po, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03170885
N° MFR07220 FIRE BARRIER COMPOSITE SHEET CS-195+ 36"X24"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07220 FIRE BARRIER COMPOSITE SHEET CS-195+ 36"X24"

Feuille composite pare-feu 3M™ CS-195+, 36 po x 24 po, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03170885
N° MFR07220 FIRE BARRIER COMPOSITE SHEET CS-195+ 36"X24"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur totale
    2 pi
  • Épaisseur
    0.3 po
  • Poids
    18.5 lb
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Cote de résistance au feu
    4 h
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro de stock du fabricant
    98040024071
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115072208
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Feuille composite
  • Normes respectées
    China RoHS - Sous MCV, EU RoHS, homologué FM, classé UL, ULC
  • Type
    Feuille composite
  • CUP_NON
    00051115072208

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE COMPOSITE PARE-FEU 07220
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le système intumescent à quatre composants est idéal pour couper les pénétrations plus importantes comme les chemins de câbles et les conduits
  • Forme un coupe-feu intermittent efficace dans les chemins de câbles horizontaux et verticaux
  • Matériau carbonisé dur qui scelle hermétiquement les pénétrations contre la propagation des flammes, la fumée et les gaz toxiques
  • Facile à installer : couper, former et installer à l’aide d’outils commerciaux communs pour presque toutes les tailles
  • Conducteur thermique : permet à l’accumulation de chaleur indésirable de s’échapper, aidant à réduire les problèmes de déclassement
  • Réentrable pour les installations neuves ou réaménagées
  • Test coupe-feu jusqu’à 4 heures conformément à la norme ASTM E 814 (UL 1479)